Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo HARMONY 60ST., hitra montaža 10A 3P 1-0-2 30x30 mm vgradni

Šifra: 2742886

EAN: 3389110076677

SCHNEIDER ELECTRIC

K10F003UCH

No product image

Grebenasto preklopno stikalo - 3 poli - 60° - 10 A - za O 16 ali 22 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivni tok Iu (A)
10
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
1-0-2
Velikost prednje plošče
30x30 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center