Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo HARMONY 32A 3P 0-1 64x64mm vgradni

Šifra: 2741187

EAN: 3389110081152

SCHNEIDER ELECTRIC

K30C003AP

No product image

Grebenasto stikalo - 3 poli - 60° - 32 A - vijačna montaža

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HARMONY
Nazivni tok Iu (A)
32
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
64x64
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center