Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN 60ST., zaklep RD/RU 25A 3P 0-1-2 48x48 mm vgradni brez ohišja

Šifra: 1209217

EAN: 3838629028450

KONČAR NNSP

GN25-135-U25

No product image

Tip odmičnega stikala GN 60ST., zaklep RD/RU 25A 3P 0-1-2 48x48 mm vgradni brez ohišja GN25-135-U25

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
25
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
0-1-2
Velikost prednje plošče
48x48 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava
Popolna enota v ohišju
brez ohišja

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
s položajem 0
Primeren za vgradnjo spredaj
za vgradnjo spredaj
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
ni vgr.v dist.ploščo
Primerno za vmesno montažo
ni za vmesno montažo
Vrsta kontrolnega elementa
Ročica
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center