Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN 60ST. 125A 3P 0-1 90x90 mm vgradni

Šifra: 1073246

EAN: 3850144770102

KONČAR NNSP

GN125-10-U - B77010

No product image

Tip odmičnega stikala GN 60ST. 125A 3P 0-1 90x90 mm vgradni GN125-10-U 073246

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
90x90 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center