Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GF 10A 1P 0-1 30x30 mm vgradni

Šifra: 1136054

EAN: 3850144890909

KONČAR NNSP

GF10-90-U - B89090

No product image

Tip odmičnega stikala GF 10A 1P 0-1 30x30 mm vgradni GF10-90-U B89090

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GF
Nazivni tok Iu (A)
10
Število polov (P)
1
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
30x30 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center