Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo 90 AM 16A 2P 1-2 drugo vgradni ni v ohišju

Šifra: 2713260

EAN: 8011564162617

GEWISS

GW96951

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
90 AM
Nazivni tok Iu (A)
16
Število polov (P)
2
Vklopite funkcijo
1-2
Velikost prednje plošče
Drugo
Izvedba naprave
Vgrajena naprava
Popolna enota v ohišju
ni v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Število preklopnih položajev
2
S položajem 0
Ne
Z vrnitvijo na položaj 0
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
3
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Da
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Gumb
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Model s stikalom
Obračalnik

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center