Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo 20A 1P 0-1 48x48 mm vgradni ni v ohišju

Šifra: 2696571

EAN: 4015080388548

Drugi proizv.

38854 - T0-1-15401/E

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivni tok Iu (A)
20
Število polov (P)
1
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
48x48 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava
Popolna enota v ohišju
ni v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Število preklopnih položajev
2
S položajem 0
Da
Z vrnitvijo na položaj 0
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
0
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Ne
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Gag
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Model s stikalom
Stikalo za vklop / izklop
Stopnja zaščite (NEMA), sprednja stran
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center