Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nožno stikalo SCHNEIDER kovina

Šifra: 2613804

EAN: 3389110147445

SCHNEIDER ELECTRIC

XPER811 - Control & Signalling

No product image

Enojno nožno stikalo - IP66 - brez pokrova - kovinsko - oranžno - 2 NC + NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta ukaza
Vklopite ali izklopite
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Z zaklepanjem
Da
Z zaščitno izolacijo
Ne
Barva
Oranžna
Število preklopnih stopenj
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Širina (mm)
104
Globina (mm)
172

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center