Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nožno stikalo SCHNEIDER BLUE PLASTIC FOOT SWITCH 1O+F PVC

Šifra: 1226761

EAN: 3389110165654

SCHNEIDER ELECTRIC

XPEB110 - *mk

No product image

Enojno nožno stikalo - IP66 - brez pokrova - plastično - modro - 1 NC+1 NO

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta ukaza
Vklopite ali izklopite
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Z zaklepanjem
Ne
Z zaščitno izolacijo
Ne
Barva
Modra
Število preklopnih stopenj
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Funkcija preklopa, zapahnitev
Ne
Primerno za varnostne funkcije
Da
Nazivni tok pri AC-15, 230 (A)
3
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Širina (mm)
165
Globina (mm)
282

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center