Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nož BizLine zložljiv 35mm

Šifra: 2855718

EAN: 3701395158426

BizLine

BIZ 700346 - 700346

No product image

Ergonomski zložljiv rezalnik s trapeznim rezilom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Dolžina rezila (mm)
35

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiva
Da
S strgalom
Ne
S čevljem
Ne
Zaščitna izolacija 1000 V
Ne
Skupna dolžina (mm)
170
Kabelski nož
Ne
Izvlečni nož
Da
Z zaščitnim pokrovom
Da
Raztegljiv
Ne
Z zaklepanjem
Da
Samodejni umik
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center