Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Notranji kotni ele. za parapet Obo Bettermann 6113430 165mm 53mm Simetrična Osnovna enota 90-90st. PVC neobdelano

Šifra: 2761993

EAN: 4012196419999

Obo Bettermann

6113430 - GK-IS53165RW

No product image

Notranji kotni element za parapetni kanal Rapid 45-2 GK53165, Obo Bettermann 6113430 Simetrična Osnovna enota, togi kot 90°, barva: bela.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
165
Globina (mm)
53
Oblika
Simetrična
Izvedba
Osnovna enota
Kot (st.)
90-90
Material
Umetna masa
Površinska obdelava
Neobdelano

Ostali podatki ali lastnosti

Število pokrovov
2
Širina pokrova 1 (mm)
45
Širina pokrova 2 (mm)
45
Širina pokrova 3 (mm)
0
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Barva
čisto bela
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da
S kanalnim priključkom
Ne
Montažno luknjanje v tleh
Da
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Z objemko za kabel
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -15 do 60
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center