Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Notranja enota klime ARISTON ALYS R32 STENSKI 2,5kW BEL

Šifra: 2764005

EAN: 3838629659722

ARISTON

3381251 - ALYS R32 25 MUD0

No product image

Notranja enota inverterske klime proizvajalca Ariston je energijskega razreda A++. Klimatska naprava ima ultra tih način delovanja. Klima ima funkciji hlajenja in gretja - deluje v razponu -15° C in 50° C.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ARISTON
Izvedba
Stenski model
Nazivna moč (W)
2,5
Barva
v beli barvi

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center