Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY SPEED LINK komplet SLK15L500PACK 150m 1,5mm + zatič (100 kos)kg

Šifra: 2726028

EAN: 8711893153064

ERICO EUROPE

196045 - SLK15L500PACK

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
150
Premer kabla (mm)
1,5
Dovoljena nosilnost (kg)
+ zatič (100 kos)

Ostali podatki ali lastnosti

Končno pritrjevanje
Drugo
Material kabla
Jeklo
Material ključavnice / napenjalca
Jeklo
Primerno za integriteto vezja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center