Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY 196002 SPEEDLINK SL2/1000 300m 2mm

Šifra: 1145669

EAN: 8711893053456

ERICO EUROPE

196002 - SLC2L1000SP

No product image

Caddy VRV 196002 SPEEDLINK SL2/1000 300m 2mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
300
Premer kabla (mm)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Preizkušena po DIN 4102-2
ni po DIN 4102-2

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center