Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari RITTAL 625 - 725 mm, za vrata 760/800 mm PVC ni samolep.pritrd. netransparentno 800mm

Šifra: 2805636

EAN: 4028177938328

RITTAL

2515400 - AX 2515.400

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Material
Umetna masa
Samolepilna pritrditev
ni samolep.pritrd.
Transparentno
netransparentno
Širina omare za namestitev (mm)
800

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Drugo
Izvedba
Torbica za shemo vezja
RAL številka
siva RAL 7035
Višina (mm)
210
Globina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center