Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec Hellermanntyton za MC4 konektor + EDGE CLIP za montažo pod panel 122mm 21,5mm ČRN

Šifra: 2877003

EAN: 4031026759531

Hellermanntyton

151-04425 - SPC-DEC1-3SP-PA66HSU

No product image

Nosilec Hellermanntyton SPC-DEC1-3SP-PA66HSUV/C75S-BK za montažo MC4 konektorjev + EDGE CLIP pod solarni panel. Dimenzija: 122mm 21,5mm, ČRN

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Hellermanntyton
Dolžina (mm)
122
Širina (mm)
21,5
Barva
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center