Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje CUBO 2x2M SIV PVC IP55 z zaščitnim pokrovom Unipack

Šifra: 2610772

EAN: 3831006970830

TEM ČATEŽ

AQ22GY-U - 4331924

No product image

OHIŠJE NO CUBO IP55 2x2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CUBO
Število enot (M)
2x2
Barva
siva
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Z zaščitnim pokrovom
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Duroplast
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
Transparentno
transparentno
S pokrovom
s pokrovom
Z vhodom kanala
Z vhodom kanala
Z vstopom kabla
z vstopom kabla
Z vijačnim vhodom
Z vijačnim vhodom
Smer montaže
vertikalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Da
Globina naprave (mm)
61,5
Širina naprave (mm)
137
Višina naprave (mm)
82
Oblika
Pravokotna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center