Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 80mm 80mm 80mm 51mm PVC SIV IP65 poln pokrov

Šifra: 2714564

EAN: 4012195246770

Obo Bettermann

2007029 - T 25

No product image

Nadometna razvodna doza OBO Bettermann velikosti fi 25mm sive barve z zaščito IP65, halogen FREE, UV odporna, 4x M25 uvod

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
razvodna z uvodi
Premer (mm)
80
Dolžina (mm)
80
Širina (mm)
80
Globina (mm)
51
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Da
Razširljivo
Da
Število vhodov
4
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Največji prerez (mm2)
2,5
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
zaskočno
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Temperatura vložka
-5
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
S spojino za litje
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Izvedba
Priključna omarica
Priloženo število kabelskih uvodnic
0
Napenjalo
Ne
RAL številka (približno)
7035
Odvodni priključki s konektorji za vtično gradbeno instalacijo
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center