Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann 85mm 85mm 45mm Polikarbonat ČRN IP67 poln pokrov X01 SW

Šifra: 2807144

EAN: 4012196580439

Obo Bettermann

2005110 - X01 SW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina (mm)
85
Širina (mm)
85
Globina (mm)
45
Material
Polikarbonat
Barva
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP67
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Da
Število vhodov
7
Vrsta izhoda na ohišju
Predtiskano
Največji prerez (mm2)
1,5
Brezhalogensko
Da
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Da
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
750
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Da
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 65
Prozoren pokrov
Ne
RAL številka (približno)
9011

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center