Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza GW 44 razvodna z uvodi 240mm 190mm 90mm Polimer SIV IP55 poln pokrov

Šifra: 1002430

EAN: 8011564013735

GEWISS

GW44008

No product image

Nadometna doza GW44 razvodna dimenzij 240x190x90mm Polimer sive barve IP55, z gumi uvodnicami

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 44
Oblika
razvodna z uvodi
Dolžina (mm)
240
Širina (mm)
190
Globina (mm)
90
Material
Polimer
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Za cevni premer
Drugo
Razširljivo
Ne
Število vhodov
12
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Šarnirska
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Temperatura delovanja
-25
Delovna temperatura (ST.C)
-25
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center