Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza EML razvodna 80mm 80mm 45mm BEL poln pokrov

Šifra: 1138309

EAN: 3838959094217

ELEKTROMATERIAL

615736 - RV-01

No product image

N/O doza EML

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EML
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
80
Širina (mm)
80
Globina (mm)
45
Barva
v beli barvi
Pokrov
poln pokrov

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center