Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza EC okrogel 65mm 35mm PVC SIV IP44 poln pokrov

Šifra: 1225970

EAN: 8032636760982

ELETTROCANALI

EC400C1

No product image

Nadometna (N/O) razvodna doza proizvajalca Elettrocanali, narejena iz ABS plastike sive RAL7035 barve, dimenzij fi65mm x 35mm, z zaščito IP44 in IK08, ima 4. M20 gumijaste uvodnice in zaskočni pokrov.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
65
Širina (mm)
0
Globina (mm)
35
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Za cevni premer
20 mm
Razširljivo
Ne
Število vhodov
4
Vrsta izhoda na ohišju
Izolirana postopnna membrana
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
zaskočno
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
400
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Da
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 70
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne
Izvedba
Priključna omarica

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center