Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza 4BOX Wide 3M 15,50mm 10mm 6,50mm PVC ZEL IP66 brez pokrova

Šifra: 2863948

EAN: 8053839320384

FINDER

4B.WB.04 - 4BWB04

No product image

Nadometna doza za sistem Wide. IP66, zelena.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
4BOX
Oblika
Širina modularnih mest 3M
Dolžina (mm)
15,50
Širina (mm)
10
Globina (mm)
6,50
Material
Umetna masa
Barva
Zelena
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
brez pokrova

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center