Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

NN izolator BM 2kV višina 50mm 46mm M6 HEX

Šifra: 2799643

EAN: 8013629262317

BM

QHEP05006

No product image

NN podporni izolator BM višine 50mm, premera 46mm, za vijake M6, heksagonalne oblike

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Višina (mm)
50
Premer (mm)
46
Primerno za metrično velikost vijaka (M..)
M6
Oblika
HEX

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center