Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nivojsko stikalo FINDER 20A 250V

Šifra: 2731727

EAN: 8012823372167

FINDER

72.B1.0.000.1000 - 72B100001000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivni tok v (A)
20
Nazivna obratovalna napetost Ue AC (V)
250

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba preklopne funkcije
Preklopni kontakt
Število polov
1
Zaščitna stopnja (IP)
IP68
Izvedba
Stikalo vključena v obtoku

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center