Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y Tubularna 400W 2000K E40 56700lm Prozorna A++

Šifra: 2769843

EAN: 8718291180777

PHILIPS

928144809293

No product image

Natrijeva sijalka MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y proizvajalca Philips, cevaste oblike, ima moč 400W, zelo toplo belo svetlobo 2000K, okov/podnožje E40 in ima možnost zatemnitve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y
Oblika svetlobnega vira
Cev, enostranko vpetje
Moč sijalke (W)
400
Barvna temperatura (K)
2000
Okov
E40
Svetlobni tok (lm)
56700
Izvedba
Prozorna
Razred energijske učinkovitosti
A++

Ostali podatki ali lastnosti

Indeks barvnega videza (CRI)
20-39 (razred 4)
Svetlobni izkoristek sijalke (lm/W)
137
Potrebna zunanja vžigna naprava
Da
Potrebna zunanja predstikalna naprava
Da
Ne vsebuje živega srebra
Ne
Skupna dolžina (mm)
283
Premer (mm)
48
Število gorilnikov
1
Osvetljevanje rastlin
Ne
Nadomestek za živosrebrove sijalke
Ne
Povprečna življenjska doba (h)
36000
Ponderirana poraba energije v 1000 urah (kWh)
440
Oznaka svetilke
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center