Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica - nosilec PLATINUM pravokotno 48mm 30mm ČRN

Šifra: 1211643

EAN: 8013975192054

LOVATO

LPXAU105

No product image

Nosilec za napisno ploščico pravokotne oblike 48mm x 30mm, črne barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
48
Višina (mm)
30
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
28

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center