Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napetostni preizkuševalec BizLine LED 1000V CAT IV brezkontaktni za podometne vode

Šifra: 2846980

EAN: 3700882189134

BizLine

BIZ 780310 - 780310

No product image

Ročni brezkontaktni preizkuševalec napetosti Bizline za AC napetosti do 1000 V z LED indikacijo. Za kategorijo CAT IV.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Napetost zaslon
LED
Merilno območje napetosti (V)
1000
Merjenje kategorije vezja
CAT IV
Izvedba
brezkontaktni

Ostali podatki ali lastnosti

Notranja obremenitev jedra
Ne
Obremenitev vklopljen
Ne
Prikaz smeri vrtenja polja
Ne
Prikaz upora
Vizualno / zvočno
Iindikacija Enopolne faza
Ne
Brezstična zaznava napetosti
Ne
Podatkovni spomin
Ne
Osvetljen LCD zaslon
Ne
Nasvet zaščita
Ne
Merjenje točke osvetlitve
Da
Napajanje
Baterija
Vrsta testa
1-pol
Za uporabo v mokrem vremenu
Ne
Kontinuiteta
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center