Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS Netys RT 5kVA / 5kW 230V Online RS232 USB 440mm 178mm 565mm

Šifra: 2796628

EAN: 8027122754781

SOCOMEC

NRT3-5000K

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Netys RT
Izhodna moč (VA)
5kVA / 5
Vhodna napetost (V)
230
USV tehnologija
Online
PC vmesnik
RS232 USB
Širina (mm)
440
Višina (mm)
178
Globina (mm)
565

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center