Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS Netys PR RT 1700VA / 1350W 230V Line-interaktivni sinusni RS232 USB 440mm 87mm 436mm 8xIEC

Šifra: 2725362

EAN: 8027122515320

SOCOMEC

NPR-1700-RT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Netys PR RT
Izhodna moč (VA)
1700VA / 1350
Vhodna napetost (V)
230
USV tehnologija
Line-interaktivni
PC vmesnik
RS232 USB
Širina (mm)
440
Višina (mm)
87
Globina (mm)
436

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
18
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
1000W/6,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center