Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS Netys PE 1500VA / 900W 230V Line-interaktivni USB 145mm 390mm 205mm 6xIEC

Šifra: 2723948

EAN: 8027122515184

SOCOMEC

NPE-1500-LCD

No product image

UPS naprava Socomec Netys PE se uporabljajo za: CAD grafične delovne postaje, manjše pisarne, POS opremo. Line-Interactive tehnologija nudi samodejno regulacijo napetosti s pomočjo avtotransformatorja (AVR).

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Netys PE
Izhodna moč (VA)
1500VA / 900
Vhodna napetost (V)
230
USV tehnologija
Line-interaktivni
PC vmesnik
USB
Širina (mm)
145
Višina (mm)
390
Globina (mm)
205

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
11,2
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
150W/39
Izvedba
Samostoječ model

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center