Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalniki UPS ITyS 6kVA / 6kW 230V Online RS232 225mm 416mm 589mm

Šifra: 2795628

EAN: 8027122746014

SOCOMEC

ITY3-TW060B - ITYS3

No product image

UPS naprava Socomec ITyS Tower ONLINE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ITyS
Izhodna moč (VA)
6kVA / 6
Vhodna napetost (V)
230
USV tehnologija
Online
PC vmesnik
RS232
Širina (mm)
225
Višina (mm)
416
Globina (mm)
589

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (kg)
80
Prehodni čas za polno obremenitev (min)
3500W/13
Izvedba
Samostoječ model

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center