Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec LEGRAND VGR. pravokotno Al INOX brušen 120mm 5mm 57mm 3M

Šifra: 1223788

EAN: 3245060540203

LEGRAND

054020 - Pop-up

No product image

Namizni razdelilec Legrand Pop-up, za vgradnjo bodisi v pohištvo, dvignjene pode, betonske pode. Prazen razdelilec z 3M za vgradnjo Mosaic vtičnic ali stikal, mat inox barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Vgradna montaža
Oblika
Pravokotna
Material
Aluminij
Barva
Nerjaveče jeklo
Širina (mm)
120
Višina (mm)
5
Globina vgradnje (mm)
57
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3M

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Da
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
120
Prenapetostna zaščita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center