Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC ČRN 389mm d=84,4mm 3x2P+E USB A+C 2xCAT6 UTP Mat brez stikala vkl/izk 2m

Šifra: 2847727

EAN: 3414971972674

LEGRAND

654975 - Incara Tower 60

No product image

Incara Tower 60 s 3 x 2P+E, 1 polnilnikom USB A+C, 2 RJ45 CAT6 UTP in 2m kabla z vtičem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INCARA
Izvedba
Vgradna montaža
Oblika
Okrogla
Material
Umetna masa
Barva
Črna
Globina vgradnje (mm)
389
Premer (mm)
d=84,4
Število vtičnic z zaščitnim stikom
3x2P+E
Število priključkov USB
USB A+C
Število CAT povezav 6
2xCAT6 UTP
Stopnja sijaja
Mat
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Da
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
367
Prenapetostna zaščita
Ne
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic D-Sub 15-polnih
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Število praznih modulskih mest
0
Nazivna napetost (V)
250
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 35
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število odklopnikov
0
Z vgrajenim USB napajalnikom
Da
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0
Število priključkov CAT 6A
0
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Število vtičnic Italijanski standard tip P40 L/F
0
Omrežni filter
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center