Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec INCARA Modul 12M pravokotno Al BEL 90mm 80mm Prazen

Šifra: 2744170

EAN: 3414970716095

LEGRAND

054691 - Desktop unit

No product image

Namizna enota 12 modulov, ki jih je treba opremiti.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INCARA
Izvedba
Modul
Oblika
Pravokotna
Material
Aluminij
Barva
v beli barvi
Širina (mm)
90
Višina (mm)
80

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Ne
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
344,5
Prenapetostna zaščita
Ne
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic D-Sub 15-polnih
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Število praznih modulskih mest
12
Nazivna napetost (V)
250
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 35
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število odklopnikov
0
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0
Število priključkov CAT 6A
0
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center