Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Nadzorni releji za elektromotorje - 11 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2654424, EAN: 3838895424208
ETI
002471804 - TER-7

Rele za nadzor temper. motorja EVE TER 24-240 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1200919, EAN: 4015080661665
Drugi proizv.
66166 - EMT6

Rele za nadzor temper. motorja 24-240V AC/DC 1NO 1NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1162921, EAN: 4015080661672
Drugi proizv.
66167 - EMT6-DB

Rele za nadzor temper. motorja 24-240V AC/DC 1NO 1NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1101979, EAN: 4015080664000
Drugi proizv.
66400 - EMT6(230V)

Rele za nadzor temper. motorja 230V AC 1NO 1NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2797316, EAN: 4047621004372
SIEMENS
3RN2010-1CA30 - 3RN20101CA30

Rele za nadzor temper. motorja SIEMENS 3RN2010-1CA30 24V DC 1NO 1NC

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2734598, EAN: 4047621004389
SIEMENS
3RN2000-1AA30 - 3RN20001AA30

Rele za nadzor temper. motorja SIRIUS 24V AC/DC 1CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2644507, EAN: 8013975049693
LOVATO
31DRPTC24

Rele za nadzor temper. motorja LOVATO 24V DC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647252, EAN: 8013975600498
LOVATO
31DRPT24

Rele za nadzor temper. motorja LOVATO 24V AC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647253, EAN: 8013975601013
LOVATO
31DRPT110

Rele za nadzor temper. motorja LOVATO 110V AC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2647254, EAN: 8013975601020
LOVATO
31DRPT220

Rele za nadzor temper. motorja LOVATO 230V AC 2CO

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2623735, EAN: 3389119405256
SCHNEIDER ELECTRIC
RM35S0MW - Automation panel off

Rele za nadzor vrt. -mirovanje SCHNEIDER AC/DC 24V 24V

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center