Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED 29,3W 4000K 2458lm LED driver BEL IP23 CRI>80 E fi400x35

Šifra: 2744775

EAN: 8435381495183

LEDS-C4

TC-0412-BLA

No product image

Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED ima moč 29,3W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 2458 lumnov, LED driver, je bele barve, okrogle oblike, premera 400 mm in ima zaščito IP23.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
29,3
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
2458
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP23
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
E
Dimenzija
fi400x35

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
29,3
Dolžina
fi 400

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center