Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED 18,2W 3000K 1371lm LED driver BEL IP23 100-240V CRI>80 E 225x225

Šifra: 2715119

EAN: 8435381449155

LEDS-C4

TC-0168-BLA

No product image

Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED ima moč 18,2W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 1371 lumnov, LED driver, je bele barve, kvadratne oblike, dimenzije 225x225mm in ima zaščito IP23.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
18,2
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
1371
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP23
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
E
Dimenzija
225x225

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
18

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center