Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nadgradna svetilka ROBUS SCHOLAR PLUS Multiwattage OC LED 18/22/27/31W 4000K CRI>80 BEL 2380/2940/3490/4030lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje BEL pravokotno 1500mm 1500x160mm IK06

Šifra: 2847874

EAN: 5391370089197

LED Group

RSCX4015-01

No product image

Nadgradna svetilka ROBUS SCHOLAR PLUS,dimenzije 1500x160mm,nudi multilumen izbiro moči 18-31W in svetlobni tok 2380-4030Im.Ima barvo svetlobe 4000K,ohišje je bele barve v IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
18/22/27/31
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
2380/2940/3490/4030
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Dolžina (mm)
1500
Dimenzija (mm)
1500x160
Stopnja mehanske odpornosti
IK06
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
S senzorjem gibanja
Ne
S svetlobnim senzorjem
Ne
Kot sevanja
Izredno širok žarek> 80 °
Nazivna napetost (V)
230
Nazivni tok (mA)
od 90 do 100

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za montažo na steno
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Ne
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Material ohišja
Jeklo
Material svetlobnotehničnega pokrova
Umetna masa, opalno
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
163
Višina / globina (mm)
50
Zaščitni razred
I
Napajalni sistem (K)
31,6
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev GPRS
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Zatemnitev v odvisnosti od krmilne naprave
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
50000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -20 do 40
Učinkovitost svetilke (lm/W)
131
Faktor moči
0,9
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM6
Poenoteno razmerje bleščanja (UGR)
18,9
Nastavljiva barvna temperatura
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center