Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) GIGAMEDIA NE808XR 8-portno 10/100 Mbps namizni model Model mize 32mm 140mm 78mm

Šifra: 2851523

EAN: 3700575915958

GIGAMEDIA

NE808XR - GGM NE808XR

No product image

8-vrata 10/100Base-TX neupravljano stikalo - namizje

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
Model mize
Višina (mm)
32
Širina (mm)
140
Globina (mm)
78

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100 Mbps RJ45 vrat
8
Število 10/100 Mbps M12 vrat
0
Število vhodov 100 Mbps SC
0
Število 100 Mbps ST vrat
0
Število vhodov 1000 Mbps RJ45
0
Število vhodov 100/1000 Mbps Mini GBIC
0
Število 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat
0
Število 1000 Mbps SC (SX) vrat
0
Število 1000 Mbps vrat SC (LX)
0
Število 10 Gb mini GBIC vrat
0
Število 1000 Mbps SFP vrat
0
Število 1000Mbps Mini GBIC vrat
0
Število RJ45/Mini GBIC kombinacijskih portov
0
Število drugih vratih
0
Število max. zloženih stikal
0
Število rež modulov
0
Plast 2
Ne
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Število vrat 100 Mbps POF
0
Število vrat 1000 Mbps POF
0
Število vrat PoE
0
maks. PoE moč (W)
2
Število vrat 10 Gbps RJ45
0
Število vrat 40 Gbps Mini GBIC
0
Število vrat 100 Gbps Mini GBIC
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center