Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) GIGAMEDIA GS16P 16-portno Gigabit PoE 200W + 2 x SFP port 19'' 44,5mm 271mm 181mm

Šifra: 2849366

EAN: 3700575938018

GIGAMEDIA

GS16P - GGM GS16P

No product image

Mrežno stikalo (switch) 19' 44.5mm 270.5mm 181mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Višina (mm)
44,5
Širina (mm)
271
Globina (mm)
181

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100 Mbps RJ45 vrat
0
Število 10/100 Mbps M12 vrat
0
Število vhodov 100 Mbps SC
0
Število 100 Mbps ST vrat
0
Število vhodov 1000 Mbps RJ45
0
Število vhodov 100/1000 Mbps Mini GBIC
0
Število 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat
16
Število 1000 Mbps SC (SX) vrat
0
Število 1000 Mbps vrat SC (LX)
0
Število 10 Gb mini GBIC vrat
0
Število 1000 Mbps SFP vrat
0
Število 1000Mbps Mini GBIC vrat
2
Število RJ45/Mini GBIC kombinacijskih portov
0
Število drugih vratih
0
Število max. zloženih stikal
0
Število rež modulov
0
Plast 2
Ne
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP30
Število vrat 100 Mbps POF
0
Število vrat 1000 Mbps POF
0
Število vrat PoE
16
maks. PoE moč (W)
200
Napajanje prek Etherneta (PoE)
802.3 at (PoE+)
Število vrat 10 Gbps RJ45
0
Število vrat 40 Gbps Mini GBIC
0
Število vrat 100 Gbps Mini GBIC
0
Redundantno napajanje
Ne
Max. poraba energije (W)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center