Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 35 100 A2 100mm 35mm 3000mm Inox

Šifra: 2736044

EAN: 4012195467700

Obo Bettermann

6000055 - GRM 35 100 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
100
Višina (mm)
35
Dolžina (mm)
3000
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika Profila
U-oblika
Uporaben prerez (mm2)
3500
Izvedba
Integriran priključek
Brezvijačni priključki
Da
Vgrajen prekat
Brez
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Ne
Premer žice (mm)
3,9
Iz nerjavečega jekla, vložen
Da
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo
Barva
Drugo
Masa (kg/m)
0,49
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Premer prečne žice (mm)
3,9
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 2,0 m (N/m)
100
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,5 m (N/m)
110
Varna delovna obremenitev v skladu z IEC 61537 z razmikom podpore 1,0 m (N/m)
250
Možen razmik podpore (m)
od 1 do 2
Premer vzdolžne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center