Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS S00 0,45-063A 1NO+1NC

Šifra: 2603159

EAN: 4011209858527

SIEMENS

3RV2011-0GA15 - 3RV20110GA15

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S00, razred 10, nastavljiv tok 0,45-0,63 A, kratek...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,45-063
Z vgrajenim pomožnim stikalom
1NO+1NC

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
0,63
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0,1
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,18
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
97
Širina (mm)
45
Globina (mm)
97

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center