Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS LOVATO SM2R 45-63A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2695652

EAN: 8013975219843

LOVATO

SM2R6300

No product image

Motorska zaščitna stikala združujejo varovalno funkcijo inštalacijskega odklopnika in bimetala v enem elementu. Sodobna motorska zaščitna stikala imajo nadtokovno zaščito in so hkrati občutljiva na izpad ene faze. 

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO SM2R
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
45-63
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
585 - 819
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Termomagnetičen
Nazivna delovna napetost (V)
0 - 690
Nazivni tok Iu (A)
63
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
50/50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center