Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS EATON 2p 6,3-10A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2746116

EAN: 4015082483982

EATON

248398 - Z-MS-10/2

No product image

Motorni zaščitni odklopniki, 6,3-10A, 2p

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
6,3-10
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
105
Občutljivost izpada faze
Ne
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
400
Nazivni tok Iu (A)
10
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
4
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
2
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Višina (mm)
75
Širina (mm)
36
Globina (mm)
80
S toplotno zaščito
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center