Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS ABB MS116-12,08,0-12,0A 12A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2852201

EAN: 4013614348211

ABB

1SAM250000R1012 - MS116-12

No product image

Motorsko zaščitno stikalo linije MS116 z območjem ščitenja 8-12 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
12
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
180
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Termomagnetičen
Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivni tok Iu (A)
12
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
5,5
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
5,5
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
50
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Gumb
Višina (mm)
90
Širina (mm)
45
Globina (mm)
85,6
S toplotno zaščito
Da
Izgube moči (W)
6,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center