Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS 0,63-1,0A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 1051190

EAN: 4015080727347

Drugi proizv.

72734 - PKZM0-1

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, 0,25 kW, 0,63 - 1 A, vijačne sponke

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
0,63-1,0
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
15,5
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Termomagnetičen
Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivni tok Iu (A)
1
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
0,12
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,25
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
150
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Gumb
Višina (mm)
93
Širina (mm)
45
Globina (mm)
76
S toplotno zaščito
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center