Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2634563, EAN: 3303430835561SCHNEIDER ELECTRIC 83556 - Final distribution d
Vtikač stenski CEE SCHNEIDER 16A 230V (50 Hz 60) modra 5P IP67 9h MOD
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2763640, EAN: 8011564009882GEWISS GW60208
Vtikač vgradni CEE IEC 309 16A 400V 4P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2689982, EAN: 8584128103406SEZ 10010635.00 - IRRN 1632
Vtikač vgradni CEE SEZ 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP44 6h MOD
ŠIFRA: 2801436, EAN: 4015394202981MENNEKES ME905 - 905
Vtičnica vgradna CEE MENNEKES 16A 230V (50 Hz 60) modra 3P IP67 6h MOD
ŠIFRA: 2634357, EAN: 3303430811824SCHNEIDER ELECTRIC 81182
Vtičnica stenska CEE PRATIKA 63A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 2743812, EAN: 8011564005105GEWISS GW62496
Vtičnica stenska CEE IEC 309 16A 110V 3P IP67 4h RUM 90° vij.
ŠIFRA: 1216651, EAN: 8584128068453SEZ 10006845.00 - IZV1643
Vtičnica stenska CEE SEZ P/O 16A 400V 4P IP44 6h RDE
ŠIFRA: 2634441, EAN: 3303430817215SCHNEIDER ELECTRIC 81721
Vtikač za kabel CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h Kotni 90st. RDE
ŠIFRA: 1002496, EAN: 8011564009431GEWISS GW60041
Vtikač za kabel CEE GEWISS IEC309 32A 400V 4P IP67 6h RDE
ŠIFRA: 1220579, EAN: 8011564797260GEWISS GW60041H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 6h ravni RDE vij.
ŠIFRA: 1220347, EAN: 8011564797314GEWISS GW60145H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 32A 400V 4P IP67 3h ravni RDE vij. Za zabojnike
ŠIFRA: 2739429, EAN: 8011564829480GEWISS GW61048H
Vtikač za kabel CEE IEC 309 63A 230V 3P IP67 6h ravni MOD
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.