Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *
Kontaktni center
Prijava / Registracija
0
ŠIFRA: 2642048, EAN: 3606480154263SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMP8560
Montažna plošča za omaro I SCHNEIDER 650mm 450mm kovina
za prikaz zalog in cen.
ŠIFRA: 2642203, EAN: 3606480166082SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMPM1916TB - Universal enclosures
SCHNEIDER 168,5mm 140mm jeklo
ŠIFRA: 2642205, EAN: 3606480166105SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMPM2924TB - Universal enclosures
SCHNEIDER 265mm 215mm jeklo
ŠIFRA: 2642206, EAN: 3606480166112SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMPM3429TB - Universal enclosures
SCHNEIDER 315mm 265mm jeklo
ŠIFRA: 2642207, EAN: 3606480166129SCHNEIDER ELECTRIC NSYAMPA1916TB
Montažna plošča za omaro I THALASSA PLM 140mm 168,5mm Poliester
ŠIFRA: 2642360, EAN: 3606480182662SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB108 - Universal enclosures
SCHNEIDER 1000mm 800mm PVC
ŠIFRA: 2642361, EAN: 3606480182679SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB1210 - Universal enclosures
SCHNEIDER 1200mm 1000mm PVC
ŠIFRA: 2642362, EAN: 3606480182686SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB3025
Montažna plošča za omaro I SPACIAL 300mm 250mm Bakelit
ŠIFRA: 2642363, EAN: 3606480182693SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB32 - Universal enclosures
SCHNEIDER 300mm 200mm PVC
ŠIFRA: 1215345, EAN: 3606480182723SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB43
Montažna plošča za omaro I SPACIAL 400mm 300mm Bakelit
ŠIFRA: 2642366, EAN: 3606480182754SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB64
Montažna plošča za omaro I SPACIAL 600mm 400mm Bakelit
ŠIFRA: 2642367, EAN: 3606480182761SCHNEIDER ELECTRIC NSYMB65 - Universal enclosures
SCHNEIDER 600mm 500mm PVC
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.