Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Montažne plošče - 28 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 2642208, EAN: 3606480166136
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPA2419TB

Montažna plošča SCHNEIDER 241mm 192mm Poliester

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642209, EAN: 3606480166143
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPA2924TB

Montažna plošča SCHNEIDER 291mm 241mm Poliester

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 2642210, EAN: 3606480166150
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYAMPA3429TB

Montažna plošča SCHNEIDER 341mm 291mm Poliester

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1208233, EAN: 3606480193903
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYPMM1212 - Thalassa PLA PHD

Montažna plošča THALASSA PLA PHD 1140mm 1125mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1042891, EAN: 8011564013285
GEWISS
GW46409

Montažna plošča 46 RANGE 310mm 425mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002456, EAN: 8011564014237
GEWISS
GW44615

Montažna plošča GW 46CD 190mm 140mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002457, EAN: 8011564014244
GEWISS
GW44616

Montažna plošča GW 46CD 240mm 190mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002458, EAN: 8011564014251
GEWISS
GW44617

Montažna plošča GW 46CD 220mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002459, EAN: 8011564014268
GEWISS
GW44618

Montažna plošča GW 44 380mm 300mm kovina

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002460, EAN: 8011564014275
GEWISS
GW44619

Montažna plošča GW 46CD 380mm

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1002461, EAN: 8011564028456
GEWISS
GW44625

Montažna plošča GW 46CD 190mm 140mm IZOL.

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1051795, EAN: 8011564028616
GEWISS
GW44637

Montažna plošča GW 46CD 236mm 316mm kovina

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center